CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
ワイヤーバスケット 小径車・CTB向け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874803
品番
Y-5249
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
荷物の落下防止する底メッシュ仕様。落ちないくん、底メッシュ構造。ジュニアスポーツ、クロスバイク用底メッシュバスケット。
材質
本体:鉄(PUコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)
約350(最大値)
色
ブラック
高さ(mm)
約200(最大値)
質量(g)
1260
奥行(mm)
約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
290×230