CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
平編みワイヤーバスケット・前用・スリム・D型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57874828
品番
Y-5252
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
折りたたみ車、ミニベロなどスモールバイクに最適。下部:平編み、底部:細編みだから、荷物がすり抜けにくい。縦長、横細、スタイリッシュ。
色
シルバー/ブラウン
材質
バスケット/本体:鉄(ポリウレタン塗装)、平編紐・細編紐:混合樹脂、裏板・ボルト・ワッシャー・ナット:ステンレス鋼、キャップ:塩化ビニル樹脂
質量(g)
1020(付属品除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外側:天面:(約)幅275×奥行330、底面:(約)幅230×奥行290、高さ:(約)前230、後195、内側:天面:(約)幅265×奥行315、底面:(約)幅210×奥行270、高さ:前225、後185