ワイヤー&メッシュバスケット 前用/角型/幼児車向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57874837 品番Y-5253
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷物が落下防止メッシュを仕様したバスケットです。

ブラック 材質鉄(亜鉛めっき) 幅(mm)約305(最大値) 高さ(mm)約168(最大値) 質量(g)870 奥行(mm)約255(最大値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする