CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
ワイヤー&メッシュバスケット 前用/角型/幼児車向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874846
品番
Y-5254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷物が落下防止メッシュを仕様したバスケットです。
色
シルバー
材質
鉄(亜鉛めっき)
幅(mm)
約305(最大値)
高さ(mm)
約168(最大値)
質量(g)
870
奥行(mm)
約255(最大値)