※メイン画像
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
コーナーフラッグスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4本)
注文コード
57874925
品番
B3966
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人工芝や杭が打ち込めないグランドにおすすめです。
質量(kg)
22.4
材質/仕上
ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:370×370
寸法(Φ×高さH)(mm)
ポール:40×1600
寸法(縦×横)(mm)
フラッグ:300×400
用途
工場・現場での標示・目印に。
トラスコ品番
208-1260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません