※メイン画像

B6369 コーナーフラッグスタンド トーエイライト 57874934 B6369 コーナーフラッグスタンド トーエイライト 57874934 B6369 コーナーフラッグスタンド トーエイライト 57874934

コーナーフラッグスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4本) 注文コード57874934 品番B6369
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人工芝や杭が打ち込めないグランドにおすすめです。

質量(kg)22.4 材質/仕上ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:370×370 寸法(Φ×高さH)(mm)ポール:40×1600 寸法(縦×横)(mm)フラッグ:300×400 用途工場・現場での標示・目印に。 トラスコ品番208-1262
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする