※上からL、M、Sサイズです
ウェルファン
ウェルファンの 使いきり手袋
ウェルファンの 塩化ビニール ディスポ手袋
スタンダードグローブW パウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
57874943
品番
910
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
極薄タイプで素肌感覚で使えるプラスチックグローブ
ゴムアレルギーの方も安心して使えます。
サイズ
S
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.2±0.3
手の平幅(cm)
8.5±0.5
手のひらまわり(cm)
17±0.5
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
無色透明
厚さ(mm)
0.06±0.02
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボス加工なし
入数(枚)
100