※メイン画像

EMR-AR 伸縮マルチロッド用オプション アーム KDS 57877043 EMR-AR 伸縮マルチロッド用オプション アーム KDS 57877043 EMR-AR 伸縮マルチロッド用オプション アーム KDS 57877043

伸縮マルチロッド用オプション アーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57877043 品番EMR-AR
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。

用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。 トラスコ品番206-5283 適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375 材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー 質量(g)510 アズワン品番64-8502-16 最大耐荷重(kg)100
注意
※耐荷重値は対象物に対し製品の両パッドが90°(垂直に立っている状態)が前提となります。※本品を使用した場合最大耐荷重は100kgとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする