※代表画像

TS-24A トラッシュシート 丸善織物 57877068 TS-24A トラッシュシート 丸善織物 57877068 TS-24A トラッシュシート 丸善織物 57877068

トラッシュシート

(7件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57877068 品番 TS-24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。

長さ(mm)(吊手)3000 外枠寸法(mm)2400×2400 質量(kg)6.3 トラスコ品番217-1962 用途花崗土、砂利等の運搬に。 材質ポリエステル タイプ吊手部:エンドレス 最大使用荷重(t)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
バラ部材荷揚げ用
株式会社創英技研 様

細かい部材をまとめて荷揚げするために購入しました。
しっかりしたキャンバスです。

対象商品:
37167471
2020-09-30
用途:
伐採作業
株式会社モリリン 様

木材などの長物(1m以上)だと荷下ろし後の巻き上げ時にスリング部が荷物に引っ掛かりやすい、なのでそういう用途時は四本スリングタイプの物をおすすめする。

対象商品:
37167471
2019-04-13
用途:
建設業 工務店
株式会社中央建工 様

これ勝手正解でした。
使いやすくて操作性も良く耐荷重も表示され最高に良いです。

対象商品:
37167453
2018-05-14
用途:
建設業クレーン荷揚げ時
有限会社大野鋼建 様 (建設業・工事業)

道具など小物が入れやすく又、取り出しやすい。
軽くてとても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
37167471
2017-10-10
用途:
道路工事で使用しています。マンホール周りの舗装や砕石を一時撤去に使用。
建設業・工事業

他社製品などもネットで見ておりましたが、「商品の質感」がわからず、購入を先延ばしにしていました。まだ2回しか使用していませんが、良さそうなので、もう一枚追加購入の予定です。

対象商品:
37167471
2015-07-28
用途:
現場での荷揚げ

軽くて折りたたむとコンパクトになり便利です。吊り上げる物により少し不安定になるので積み方に注意が必要です。

対象商品:
37167496
2014-11-17
用途:
建築現場の荷揚げ作業

柔らかい素材で持ち運び・収納も楽です。荷揚げ時の商品にも優しくて購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする