曜日別特売
TS-27B トラッシュシート 丸善織物 57877104

※代表画像

TS-27B トラッシュシート 丸善織物 57877104
TS-27B トラッシュシート 丸善織物 57877104
TS-27B トラッシュシート 丸善織物 57877104

トラッシュシート

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
外枠寸法(mm)2700×2700
内容量1枚注文コード57877104品番TS-27B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。

用途
花崗土、砂利等の運搬に。
長さ(mm)(吊手)1650質量(kg)7.9トラスコ品番217-1965材質ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)1フック吊手部:4点フックタイプ外枠寸法(mm)2700×2700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167462
2022-12-02
用途: 残土搬出、運搬等
建設業・工事業

古いものが敗れたので購入しました。
4本吊りタイプと二点吊りタイプがあるので気を付けてください。
注文後すぐに発送していただき到着が早かったので助かりました。

対象商品 : 37167487
2018-11-06
用途: 防水材の荷上・荷下ろし
建設業・工事業

非常に軽くて使いやすい。
折りたたむとコンパクトになるので持ち運びも楽になった。

対象商品 : 37167505
2018-11-19
用途: 工事現場での資材移動用
坂井建設株式会社建設業・工事業

布製で取扱い安く非常によろしいのですが硬いものがぶつかると穴が開いてしまします。布製の弱点で仕方なのか。

1が参考にしています
対象商品 : 37167487
2015-11-09
用途: 屋根の荷揚げ作業
菱讃建工株式会社

今まで、ワイヤーモッコ使用していましたが、重く扱い悪く、保管
場所も困っていましたが、今回の製品は軽くて保管も車に積んでおけるのでよい。錆びないのが嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 37167487
2015-08-25
用途: 建設現場での小物の荷揚げに。
眞空電気

数回使用しましたが、しっかりした作りなので安心して使用できます。
耐久性は今からの使用次第ですかね。
ベルト部が長いのです。大きな物も包めるようにしてるのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 37167505
2014-06-24
用途: 材料吊上げ

丈夫で使いやすい商品です。
安全に荷物が上げられいい商品です。

対象商品 : 37167487
2014-12-15
用途: 荷揚げ作業
太田クレーン工事

これわいい、もおワイヤーモツコ要らないです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする