※代表画像
今野製作所(EAGLE)
超低床2段伸びシリンダジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
揚力(kN[tf])
50
注文コード
57877129
品番
CTS50-70
参考基準価格(税別)
¥135,400
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・揚力・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体高さが低いのに、ストロークが25mm
ローラの方向転換の作業効率をUP
無電解ニッケルメッキを施してます
リターン方式は荷重戻し
固定穴を標準搭載しています
用途
2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
爪荷重(t)
5
揚程(mm)
70
質量(kg)
1.7
仕様
無電解ニッケルメッキ仕様
トラスコ品番
215-6578
ストローク(mm)
70
高さ(mm)
84
加工
ヘッドキャップは滑り止め溝加工
ヘッド径(Φmm)
28
最低高さ(mm)
84
カプラータイプ
付属:型式S-1R
揚力(kN[tf])
50
能力(kN)
横押し:50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
超低床2段伸びシリンダジャッキ 使用動画
参考になった