※代表画像

TSR-27B 防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物 57877156 TSR-27B 防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物 57877156 TSR-27B 防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物 57877156

防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番217-3443 フック吊手部:4点フックタイプ 質量(kg)12.2 注文コード57877156 品番TSR-27B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品はトラスコ品番・フック・質量など6種類から選べます 他の種類を見る

防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。

トラスコ品番217-3443 長さ(mm)(吊手)1650 幅(mm)2700 質量(kg)12.2 用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬 材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステル アイ部(mm)250 最大使用荷重(t)2 フック吊手部:4点フックタイプ
注意
※液体を運搬する用途にはご使用いただけません※摩耗等で樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする