様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
門扉の壁にクッションガードを取付ける際に使用しました。屋外で使用していますが剥がれたりする事無く使用出来ています。
外壁のサイディングにセンサーライトを固定するのに使用。しっかりと接着できました。
コンクリートのザラザラ面でも くっつくので良いと思います
以前はスコッチの「強力両面テープ 外壁面用 SKB」を愛用していましたが、貼り付け能力はほぼ同等で特に問題ありません。何より長さが10mとスコッチの2.5倍あり、価格が同一で大変お得ですよ。
インターフォン説明書きを外壁へ貼る為の両面テープです。外壁は凹凸があり普通の両面テープでは剥がれますが、発泡体両面テープはGoodです。
コンクリートの上に止めましたが、しっかりつきました。良かったです。
非常に粘着力がいいのでよく使っています。後は水に対して強ければいうことなしです。
粘着が良く信頼性が有ります、これはいいね。