PCK-1106GB-S4 サポートスツール<配送時組立サービス付> イトーキ 57877356 PCK-1106GB-S4 サポートスツール<配送時組立サービス付> イトーキ 57877356

サポートスツール<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターあり 背もたれなし 高さ(mm)485〜635 注文コード57877356 品番PCK-1106GB-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,100
この商品はキャスター・背もたれ・高さなど83種類から選べます 他の種類を見る

サポートスツール1100(背付/キャスター脚/ビニールレザー張り) [オフホワイトC]。座面上下調節可能、キャスター付といった基本的なチェアの機能を備えた”サポートスツール”シリーズ。低めの背は、上体の動きを妨げずに腰をしっかり支えます。医療機関の診察室やスタッフルームなどでのご利用もおすすめです。

ターコイズブルー 座面高さ(mm)485〜635 キャスターあり 背もたれなし 用途サポートスツール 材質座:再生布地張り(再生ポリエステル52%、ポリエステル48%) 幅(mm)580 質量(kg)8.1 高さ(mm)485〜635 奥行(mm)580 座高(mm)485〜635 材質(脚)強化ナイロン樹脂、抵抗付ウレタン双輪キャスター付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57877356 PCK-1106GB-S4 03959125 PCK-1106PV-A3 サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする