シートスタット オールステンレス 3/8 100個入 SSASシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100個) 仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5〜10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(10.5x35x1.5)、黒フェルト(3/8x28)、平ワッシャー(10.5x35x1.6)、六角ナット1種(3/8)●質量:17kg 注文コード57877489 品番SSAS4-318-100P
参考基準価格(税別)¥154,143 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。
庇屋根など吊り折板工法に使用。
鉄骨に差し込んで屋根を支える。

仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5〜10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(10.5x35x1.5)、黒フェルト(3/8x28)、平ワッシャー(10.5x35x1.6)、六角ナット1種(3/8)●質量:17kg アズワン品番65-6134-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする