シートスタット Lサイズ クロメート 3/8 50個入 SSLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):9〜15●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:クロメート●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:20.4kg 注文コード57877638 品番SSL3-318-50P
参考基準価格(税別)¥41,429 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。
庇屋根など吊り折板工法に使用。
鉄骨に差し込んで屋根を支える。

仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):9〜15●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:クロメート●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:20.4kg アズワン品番65-6135-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする