不織布両面テープ NO.7560

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10巻×4ケース) 注文コード 57877707 品番 NO.7560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

低温での粘着特性に優れています。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。

用途
高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。
ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。
コア巻き始め、巻き止め。
低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.125 基材不織布 主な用途一般用 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする