寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ一般用途用
不織布両面テープ NO.7560
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5巻×4ケース)
注文コード
57877734
品番
NO.7560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
低温での粘着特性に優れています。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途
高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。
ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。
コア巻き始め、巻き止め。
低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。
色
赤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.125
基材
不織布
主な用途
一般用
粘着力(N/25mm)
24.51(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm
2
)
451.1
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ