寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ電子・電気部品・機器用
不織布両面テープ NO.785W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50巻×4ケース)
注文コード
57878145
品番
NO.785W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ざらざらした面への接着性に優れています。
0.30mmの厚手となります。
用途
家電部品固定用。
ざらざらした面用。
各種貼り合わせ。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
30
基材
不織布
厚さ(mm)
0.30
色
半透明
主な用途
粗面用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
両面
主なワーク
パーツ