不織布両面テープ NO.785W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(16巻×4ケース) 注文コード 57878163 品番 NO.785W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ざらざらした面への接着性に優れています。
0.30mmの厚手となります。

用途
家電部品固定用。
ざらざらした面用。
各種貼り合わせ。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)30 基材不織布 厚さ(mm)0.30 半透明 主な用途粗面用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする