※SH390使用時

MG-18 ロビーチェア ニシキ工業 57878364 MG-18 ロビーチェア ニシキ工業 57878364

ロビーチェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57878364 品番 MG-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム。脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装 アジャスター付 折りたたみ。完成品

コバルトブルー 座面高さ(mm)390 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×460×390 本体質量(kg)16 用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室 仕様アジャスター付バネ式折りたたみ 材質座:木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ(□26) 焼付塗装 幅(mm)1800 質量(kg)16 高さ(mm)390 奥行(mm)460 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 人数3 設置場所屋外使用不可 座高(mm)390 材質(座面)ビニールレザー 素材ビニールレザー グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする