VOC対策製品両面テープ NO.7721

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10巻×4ケース) 注文コード 57878818 品番 NO.7721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

各種材料への粘着性に優れています。
環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
(製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)

用途
自動車、車両等の内装材固定。
OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
軽包装・封筒などの封緘。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする