寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ自動車用途用
VOC対策製品両面テープ NO.7721
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
57878854
品番
NO.7721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。各種被着体への粘着力に優れています。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
50
用途
自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。軽包装・封筒などの封緘に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ