内バネ式 パステルホッピング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57878976 品番 HP-60512PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

バネが外に出ていないので、誤ってお子様が指を挟む心配がない。内バネ式なので雨などにバネ部分が濡れず、サビに強い。グリップ部分には握りやすい凸凹のあるEVA素材を使用。足をのせるステップ部分には、滑り止めのグリップテープを使用。

付属品6角レンチ×2本 材質本体:スチール、ハンドグリップ:EVA パープル 質量(g)約1600 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×840×75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,380 / 税込 ¥1,518
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする