Calipro(東方興産)
Calipro(東方興産)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Calipro(東方興産)の 体育/スポーツ用品
Calipro(東方興産)の その他運動用品/エクササイズ用品
サイズ調整式 軽量コンパクト竹馬
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57878985
品番
ST-60503BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ステップの高さは3段階調整式、付属の6角レンチでサイズ調整します。グリップ部分は、スポンジ使用で滑りにくく安全です。本体のサイズ調整は、工具を使わず指で簡単に調整できます。
付属品
6角レンチ×2本
材質
ポール部分:アルミ
色
ブルー
質量(g)
約1000
耐荷重(kg)
40
寸法(cm)
93・99・129・146(4段階調整式)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません