S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57879397 品番S-WS 12X50
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。

仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):5000●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:316.7g アズワン品番65-6140-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする