従業員より簡単で高評価です
場所も取らずとても便利
早く購入すればよかったと思いました
〇仕様について
乾電池耐用日数は3日です。使用場所に電源が無い場合要注意です。基本的にUSB受給と分かりやすく注意書きして欲しいです。
〇使用してみての感想
反応速度も測定値も以前使っていたものより良く感じます。
レビューで温度のバラツキが指摘されておりましたが、いろいろ試したところ、他のスティックタイプやガンタイプの非接触型検温計でも結果のバラツキはあるので、利便性から考えると簡易型としては許容範囲だと思います。いちいちボタン操作等も不要なため、セルフチェックできる簡易計測機としては十分です。
若干低めに表示される感じがするが、非接触式なので、どれも正確性には欠けるのだとと思う。
モニター式のものと比較したが、金額差を考えると十分満足です。
カメラ用の三脚に装着できるとの触れ込みであったが、カメラ三脚のネジがハマらない。他のデジカメと見比べてみたところ、ネジの径は同一と思われカメラ三脚に適用のネジ穴と確認できたが、ネジ切が付いている金属がネジの長さ以上に奥に入りすぎていて、三脚付属のネジが掛からないことが判明。
機械的・電気的な動作確認のみしか行わなかったこちらの不手際もありますが、三脚での利用を考えている場合は、電源を入れる前に三脚の取付確認をしてから、電気的機械的な確認をすることをお勧めします。(返品期限が切れてしましました)
通用口に設置していますが、冬 寒い外から館内に入ってすぐに検温ブースを設けましたが、外から入ってきてすぐ検温すると全てLow表示となり使用できません。温度センサーが余り良くないようです。入館後しばらくすると、検温は問題なくできます。