鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1500個) 注文コード 57879467 品番 SW-SS-6U-8
参考基準価格(税別)¥1,843 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

平座金の一部が切れてコイル形状をしています。
この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。
ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。
締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。

仕様●呼び径:M8●外径(mm):15.4●厚さ(mm):2●内径(mm):8.2●材質:スチール●表面処理:ユニクロ●質量:2820g アズワン品番65-6140-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする