鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(7000個) 仕様●呼び径:M5●外径(mm):9.2●厚さ(mm):1.3●内径(mm):5.1●材質:スチール●表面処理:ユニクロ●質量:2730g 注文コード57879519 品番SW-SS-6U-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

平座金の一部が切れてコイル形状をしています。
この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。
ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。
締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。

仕様●呼び径:M5●外径(mm):9.2●厚さ(mm):1.3●内径(mm):5.1●材質:スチール●表面処理:ユニクロ●質量:2730g アズワン品番65-6140-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする