※プラス (PLUS) 修正テープ ホワイパープチ クリームテープ 2.5mm ブラウン WH-812Y 51-641

修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ クリームテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57879703 品番 WH-812Y(51641)
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

手帳やパーソナルノートに多く使われている「クリーム色用紙」になじむ色合いの修正テープ。
「こだわりの手帳づくり」にぴったりのアイテム。
1.手帳やノートの「クリーム色用紙」に合わせた色のテープを新開発。修正箇所の白浮きを抑えて目立たない仕上がりに。
2.愛用の手帳・ノートの罫線や、手書きの文字サイズに合わせて選べる4種類のテープ幅。
3.超コンパクトな本体で持ち歩きにも便利。落ち着いたカラーリングにゴールドの印刷がポイント。

材質PS・ABS・POM ブラウン テープ幅(mm)2.5 テープ長さ(m)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体=58×15×26 商品タイプ本体(使い切り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57879703
2023-12-21
用途:
封筒の書き損じの修正

もう少し色が濃いのかと思ったのですが思っていたより白っぽかったです。茶封筒の修正には向いていませんでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする