※レイアウト・付属品
吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
吾妻商会(AZUMA)の 道路標識/構内標識
反射式警戒標識『+型道路交差点あり』
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57879965
品番
201-A-1.0EM
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
道路標識用警戒標識板です。
用途
十字路交差点に設置します。
仕様
金具取付リブ:平リブ
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
□450
組数
付属取付金具:2
表示内容
+型道路交差点あり
金具径(Φmm)
60.5
反射シート
道路標識用EGP普通反射シート
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。支柱・基礎ブロック含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません