※レイアウト・付属品

208-1-1.0HM 反射式警戒標識『学校・幼稚園・保育所等あり』 吾妻商会(AZUMA) 57880114 208-1-1.0HM 反射式警戒標識『学校・幼稚園・保育所等あり』 吾妻商会(AZUMA) 57880114 208-1-1.0HM 反射式警戒標識『学校・幼稚園・保育所等あり』 吾妻商会(AZUMA) 57880114

反射式警戒標識『学校・幼稚園・保育所等あり』

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57880114 品番 208-1-1.0HM
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,080 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

道路標識用警戒標識板です。

用途前方に学校・幼稚園・保育所等がある事を示しています。 仕様金具取付リブ:平リブ 材質アルミニウム 厚さ(mm)2 寸法(mm)□450 組数付属取付金具:2 表示内容学校・幼稚園・保育所等あり 金具径(Φmm)60.5 反射シート道路標識用HIP高輝度反射シート
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。支柱・基礎ブロック含まず。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする