#7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880175 #7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880175 #7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880175 #7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880175 #7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880175 #7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880175

FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57880175 品番 #7909-CM
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

圧倒的な快適さ。
従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 !
雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア!
今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。
軽量透湿素材使用
透湿度:15000g/m2・24h
耐水圧:10000mm

用途レインウェア 材質TPUラミネート 迷彩ブルー サイズL 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)170〜180 ウエスト(cm)84〜92 機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ 耐水圧(mm)10000 チェスト(cm)96〜104 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
注意
※ストレッチ素材+透湿機能という特性上、部分的に過度の圧力のかかりやすい用途(二輪走行等)には不向きであることをあらかじめご了承お願いします。
※生地の特性上、同じサイズでもタイトなフィット感となることをあらかじめ留意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする