迷彩ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57880288 品番 #301-CM
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

撥水加工を施した迷彩柄のポリエステルヤッケです。屋外での作業時の防汚・防寒に適しています。
・撥水加工
・本体一体型フード
・ポケット付

迷彩グリーン サイズL 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)96〜104 混率(%)ポリエステル100 機能撥水、ポケット付き、ドローコード付き 用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする