迷彩ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57880306 品番 #301-CM
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヤッケの代名詞にして、40年を超える代表的ブランド FM COLOR。
シンプルなヤッケを迷彩化するだけで、ワイルドな雰囲気にチェンジ。
水や汚れを弾く撥水加工済。
手軽なウィンドブレーカーとして、幅広いフィールドワーク(作業/登山/ウォーキング/軽防寒)に最適 !!

迷彩グリーン サイズ3L 適応身長(cm)180〜190 適応胸囲(cm)112〜120 混率(%)ポリエステル100 機能撥水、ポケット付き、ドローコード付き 用途ウインドブレーカー(ヤッケ)
注意
※防水レインウェアで御座いません。
※小雨かつ短時間のご使用で簡易的なレインウェアとして使用する場合、防水スプレーと併用が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする