トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの ヤッケ
トオケミの トップス ヤッケ
迷彩ヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57880315
品番
#301-CM
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
撥水加工を施した迷彩柄のポリエステルヤッケです。屋外での作業時の防汚・防寒に適しています。
・撥水加工
・本体一体型フード
・ポケット付
色
迷彩グレー
サイズ
M
適応身長(cm)
165〜175
適応胸囲(cm)
88〜96
混率(%)
ポリエステル100
機能
撥水、ポケット付き、ドローコード付き
用途
土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。