迷彩パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57880489 品番 #302-CM
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

撥水加工を施した迷彩柄のポリエステルパンツです。屋外での作業時の防汚・防寒に適しています。
・撥水加工

迷彩グレー サイズL 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)84〜92 混率(%)ポリエステル100 機能撥水、裾にアジャスト可能なボタン付き、裾絞り 用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする