トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの ヤッケ
トオケミの ボトムス ヤッケ
迷彩パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57880543
品番
#302-CM
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
撥水加工を施した迷彩柄のポリエステルパンツです。屋外での作業時の防汚・防寒に適しています。
・撥水加工
色
迷彩ブルー
サイズ
3L
適応身長(cm)
180〜190
適応胴囲(cm)
100〜108
混率(%)
ポリエステル100
機能
撥水、裾にアジャスト可能なボタン付き、裾絞り
用途
土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。