※メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボードマーカー
ホワイトボード用キットパス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
57880595
品番
TRWKPS-B
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
トラスコ品番
161-3099
長さ(mm)
40
材質/仕上
ホルダー、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料
質量(g)
8
芯径(mm)
7
インク色
青
繰り返し・詰め替え
対応