※代表画像
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 工業用マーカー/アートマーカー
建築用固形マーカー 替芯 (5本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
57880647
品番
KP5-3Y
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
トラスコ品番
851-3344
材質/仕上
ワックス・顔料
質量(g)
6
インク色
黄
適合温度(℃)
5〜40
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応