※メイン画像

ZPK-T29 ピグマックスツイン サクラクレパス 57880753 ZPK-T29 ピグマックスツイン サクラクレパス 57880753 ZPK-T29 ピグマックスツイン サクラクレパス 57880753 ZPK-T29 ピグマックスツイン サクラクレパス 57880753

ピグマックスツイン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57880753 品番 ZPK-T29
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー

トラスコ品番124-0329 幅(mm)13.9 材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂 高さ(mm)1.9 質量(g)25 タイプツイン 奥行(mm)1.9 エコマーク認定認定 最大径(Φmm)19.3 全長(cm)13.9 インク色 アズワン品番64-8786-17 エコマーク認定番号18 112 105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57880726
2023-02-08
用途:
墨出し・マーキング等
建設業・工事業

ペン先も丈夫でコンクリートにマーキングや墨出ししても
なかなか、ボロボロになりません
インクも十分な量で、ペンが先にダメになるくらいですね

対象商品:
57880796
2022-04-02
用途:
墨出し作業に使用
建設業・工事業

他の墨出し用のマーカーに比べて明らかに、ほこりや汚れの有るコンクリート面に使用しても
芯が乾きにくく、寿命も長く使用できる為、リピート注文してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする