カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
トラベルクロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57881733
品番
TQ-140S-1JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
電子音アラームを搭載し、旅先にも持って行きやすいコンパクトなトラベルクロックです。
質量(g)
65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×62×33
表示方式
アナログ
材質(ケース)
樹脂
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
平均月差
精度:±30秒
アラーム
電子音アラーム(4段階で変化)