カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
トラベルクロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57881749
品番
TQ-141-8JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
シンプル機能の電子音アラーム目覚し。 旅行に便利な小型のトラベルサイズです。
質量(g)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67×64×34
表示方式
アナログ
材質(ケース)
樹脂
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
平均月差
精度:±20秒
アラーム
電子音アラーム