曜日別特売
TQ-159-7JF アラームクロック カシオ計算機 57881785

アラームクロック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード57881785品番TQ-159-7JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レトロカラーが特徴的なおしゃれなアラームクロックです。
部屋の雰囲気に合わせて選べるレトログリーン、レトロピンク、ダークブラウン、クリーム、レトロイエローの5色をラインアップ。フロントケースにはシルバー蒸着を施し、おしゃれな印象に仕上げました。文字板にはレトロポップなカラーに合う、ホワイトベージュを採用しています。また、電子音アラームやスヌーズ機能、ライトなど便利な機能を搭載しています。

質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×109×62表示方式アナログ材質(ケース)樹脂使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年平均月差精度:±30秒アラーム電子音アラーム(4段階で変化)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする