カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
目覚ましクロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57881855
品番
TQ-647-1JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
大音量ベル音の目覚ましクロックです。
止めてもまた鳴るスヌーズ機能のほか、 ライトは夜間でも時刻を確認しやすいLEDライトを採用しました。
質量(g)
330
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×165×86
表示方式
アナログ
材質(ケース)
樹脂
使用電池
アルカリ乾電池単3形×2
電池寿命
約1年
LED
高輝度なブルーLEDライト(残照機能付き)
平均月差
精度:±20秒
アラーム
大音量ベル音アラーム(2段階の音量調整設定付き)
スヌーズ
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに約60分間繰り返す)