質量(g)175寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×65表示月・日・曜日表示表示方式デジタル材質(ケース)樹脂機能湿度計測機能、快適度インジゲーター、12/24時間制表示切替、高輝度LEDライト(ブルー)(残照機能付き)使用電池マンガン乾電池単3形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状況をレベル表示)、電波受信OFF機能電池寿命約1年※乾電池は別売です。※掲載されている質量は電池を含んでおりません。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で操作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。カレンダーフルオートカレンダーアラームダブルアラームスヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに7回繰り返す)