スタンダード壁掛け時計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57881968 品番IQ-24-7JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人気のカシオスタンダードウオッチ「MQ-24」のデザインを採用した掛時計です。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色をラインアップ。
壁に対し密着度が高く、ほとんど隙間ができません。
シンプルでお部屋に合わせやすい、掛時計です。

質量(g)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×41 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂 使用電池マンガン乾電池単3形×1 電池寿命約1年 平均月差精度:±30秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57881959
2024-07-11
用途:
事務所の時計
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですが『CASIO製』の安心感もあったので購入しました。購入からたった1年で時計が狂いだしました。電池を変えても改善せず。CASIO製でも全く安心出来ません。他メーカーに買い換えました。

4人が参考にしています
対象商品:
57881959
2021-10-24
用途:
事務所に設置
合資会社資産税研究所 様 (不動産業)

角度によって、ガラスが反射して見ずらい。
電池が長持ちすればいいと思う。
まだわからない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする