曜日別特売
IQ-482J-1JF 電波掛け時計 カシオ計算機 57882056

電波掛け時計

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57882056品番IQ-482J-1JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。
IQ-481Jは文字板周りにさわやかなライムグリーンとライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。
暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。

質量(g)800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×46表示方式アナログ材質(ケース)樹脂使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 工場内に設置

見やすくちょうどいい大きさで電波時計で時刻のずれもなく快適です。

対象商品 : 57882047
2024-08-28
用途: 洗面所の時計交換
製造業

本品は白壁に良く似合う時計です。カシオ製のため時計機能に関しはまったく問題なし。文字盤も良く見えるためお勧めの商品だと思います。

2024-09-02
用途: 事務所にて
建設業・工事業

他メーカーの同等品程度も使ったが、やはりカシオが安定感がある。

対象商品 : 57882038
2024-05-03
用途: 事務所内掛け時計として使ってます。
株式会社石黒エンタープライズ建設業・工事業

大文字でシンプル、正確だし良いと思います。お得ですね。

対象商品 : 57882056
2023-08-28
用途: 作業場の時計です
株式会社パリヤ卸売・小売業

以前これの一回り大きな時計をモノタロウで買ったので今度の時計も1番に見てすぐに買いました 見やすく重宝しています ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする