ニデックドライブテクノロジー
エイブル減速機 VRGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
11
注文コード
57882415
品番
VRGF-11C90-19DC19
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・最大許容トルク
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
出力方式
フランジ出力型
減速比
11
最大許容トルク(N・m)
81.8
許容最大入力回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容スラスト荷重(N)
2210
許容モーメント(N・m)
138
質量(kg)
フランジ:3.3、出力軸:3.7