212 ドアバイザー・サイドバイザー 和研工業 57882643

ドアバイザー・サイドバイザー

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
メーカースズキ
適合車種新ハスラー
内容量1セット注文コード57882643品番212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途
自動車用サイドバイザー
メーカースズキ適合車種新ハスラー年式H30(2020)年1月~適合型式MR52S/MR92S
注意
※最新の適合詳細はメーカーHPにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57882589
2024-08-01
用途: 自動車のドアバイザーを自分の手で装着!
製造業

専用品です。サイズはピッタリです。
固定するピン(リベット)が外側から見えるところが純正品とは異なります。
装着自体難しくはなかったのですが、もう少し計画的に装着すればよかった・・と終わったあと公開しました。後部ドア用のバイザーの取り付け位置が若干下になってしまった。。
あと、リベットに余裕(予備)がないので、失敗したときに苦労しました。
とりあえず、市っぱしたリベットを無理やり外し、形を整え再装着。。
ゆるくなってしまいました。 後日、取れかかっていたので、別途リベットだけを追加購入しました。。
おそらく、2台めからは完璧につけることができますw

対象商品 : 57882643
2024-06-16
用途: 新車購入日にバイザー取り付けました
製造業

取説に従って取り付けを行いました。取り付けに際して少し苦労したことを以下に述べます。今後購入される方のためにご検討頂けると宜しいかと思います。
①ファスナーの取り付け方法が不明確。ゴムキャップの穴にファスナの先を差し込んだあとに押し込むと一言入れておいて欲しかった。キャップと思い込んで押し込んだあとにゴムキャップを付けようとしたがハマらなかった。
②ファスナー部品が必要数しか入っていない。非常に小さい部品で手が滑って落としました。予備部品が無いため非常に小さい部品を探すのに時間が掛かってしまいました。落とす方が悪いと言われればそれまでですが、小部品であるファスナーが壊れる恐れもあるので予備が1個入って居れば良いのになっと思いました。

対象商品 : 57882625
2024-06-30
用途: 車両への取り付け
サービス業

造りがしっかりしていて、純正と比べて遜色ないです。
作業中に固定用のリベットを紛失してしまいましたが、バイク用品店で売っているもので代用できました。3個200円位でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする